Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Buton pentru șuruburi mecanice, 6-32 X 1/2 lungime, 25 buc | AE9PTB 6LE67

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Buton cu șurub mecanic, 6-32 X 1/2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE9PTB Model: 21820Crucea Ref: 6LE67
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
€21.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub rezistent la manipulare
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 8 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.250-0.262 "
Inaltimea capului0.063 - 0.073 "
Tip capButon
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Buton cu șurub mecanic, 6-32 X 1/2 lungime, 25 buc.
€21.74 /ambalaj