TB WOODS 2BK1401316 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 2.875 inch Hub Dia. | CD6QBE

TB WOODS 2BK1401316 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, diametru butuc de 2.875 inchi.

Articol: CD6QBE Model: 2BK1401316
€497.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
Tip de curea4L
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.1 3 / 16 "
Diametrul de referință13.4 "
Dimensiunea E0.34 "
Dimensiunea L1.59 "
Lațimea feței1 3 / 4 "
Hub Dia.2 7 / 8 "
Proiecție Hub (In.)-0.34 "
Inerția WR2.93 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.13.25 "
MaterialFontă
RPM max1820 RPM
Numărul de caneluri2
În afara Dia.13.75 "
Lungime totală2.09375 "
Pitch Dia.13.81 "
RPM mare1820 rpm
Greutate14.9 lbs.

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 2BK1401316 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, diametru butuc de 2.875 inchi.
€497.31 /unitate