Cuplaj distanțier TB WOODS AP30 AP, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | AK4MLH

TB WOODS Cuplaj AP30 AP, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm

Element: AK4MLH Model: AP30
€37.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de distanțiere de cuplare
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului30
Dimensiunea A5.63 "
Dimensiunea F1.88 "
Dimensiunea G0.47 "
Dimensiunea H3.3 "
Dimensiunea J1.14 "
Free End Float +/-0.065 "
Putere nominală la 100 RPM11 CP
Inerția la D Min.77.7 lbs.-mp. ft.
Lungime16.3 "
MaterialPlastic
Max. Plictisit2.38 ", 2.88"
RPM max5000 RPM
Temperatura de operare.-30 până la 140 grade. F
Momentul maxim al cuplului O / L13860 lbs.-in.
Tip produsAP
Momentul nominal6930 lbs.-in.
Rezistent laLO102871
Mărimea30mm

Variante de produs

ProdusModelInerția la D Min.Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LDimensiunea FDimensiunea GPreț
Cuplaj distanțier TB WOODS AP35 AP, dimensiune 35, 11340 lbs.-in. Cuplu, 4400 rpm | AX3XKP AP35156 lbs.-mp. ft.356.63 "2.94" , 3 3/4"4400 RPM22680 lbs.-in.2 1 / 4 "0.55 "€13.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Cuplaj AP30 AP, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm
€37.07 /unitate