Cuplaj Flex Form TB WOODS G5525 G5, dimensiune 525, 2500000 lbs.-in. Cuplu, 1700 rpm | CE6DZG

TB WOODS G5525 G5 Form Flex Cuplage, dimensiune 525, 2500000 lbs.-in. Cuplu, 1700 rpm

Element: CE6DZG Model: G5525
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.33 grade
Dimensiunea cuplajului525
Dimensiunea A26.75 "
Dimensiunea F12 "
Dimensiunea G1.95 "
Free End Float +/-1 / 5 "
Putere nominală la 100 RPM3967 CP
InerţieCONSULTATI lbs.-mp. ft.
Inerția la D Min.CONSULTATI lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit11 ", 322"
Max. Dimensiune @ 1200 RPMCONSULTATI TBW
Max. Dimensiune @ 1500 RPMCONSULTATI TBW
Max. Dimensiune @ 1800 RPMCONSULTATI TBW
Max. Dimensiune @ 600 RPMCONSULTATI TBW
Max. Dimensiune @ 750 RPMCONSULTATI TBW
Max. Dimensiune @ 900 RPMCONSULTATI TBW
RPM max1700 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L5000000 lbs.-in.
Tip produsG5
Momentul nominal2500000 lbs.-in.
Dimensiune Hub standard17.35 "
Diametrul interior al tubului.CONSULTATI TBW
Tub exterior Dia.CONSULTATI TBW

Variante de produs

ProdusModelInerția la D Min.Dezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. Alezajul O/SMax. Dimensiune @ 1200 RPMMax. Dimensiune @ 1500 RPMPreț
Cuplaj TB WOODS G5311 G5 Form Flex, dimensiune 311, 11000 lbs.-in. Cuplu, 5400 rpm | CE6DYT G531186.75 lbs.-mp. ft.0.5 grade311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "116 "103 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS G5321 G5, dimensiune 321, 20500 lbs.-in. Cuplu, 4900 rpm | CE6DYU G5321148.2 lbs.-mp. ft.0.5 grade321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS G5332 G5, dimensiune 332, 32000 lbs.-in. Cuplu, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 lbs.-mp. ft.0.5 grade3320.5 grade / pachet de discuri3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS G5346 G5, dimensiune 346, 46000 lbs.-in. Cuplu, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 lbs.-mp. ft.0.5 grade346-107" , 117 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "136 "122 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS G5380 G5, dimensiune 380, 80000 lbs.-in. Cuplu, 3800 rpm | CE6DYX G5380944.6 lbs.-mp. ft.0.5 grade380-105" , 118 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "140 "125 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS G5412 G5, dimensiune 412, 120000 lbs.-in. Cuplu, 3500 rpm | CE6DYY G54121972.6 lbs.-mp. ft.0.33 grade4120.33 grade / pachet de discuri120" , 135 " , 4 1/2 "4 3 / 4 "151 "135 "-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS G5419 G5, dimensiune 419, 190000 lbs.-in. Cuplu, 3000 rpm | CE6DYZ G54194137 lbs.-mp. ft.0.33 grade419-130" , 150 " , 4 1/2 "5 1 / 2 "157 "140 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS G5525 G5 Form Flex Cuplage, dimensiune 525, 2500000 lbs.-in. Cuplu, 1700 rpm