Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă TB WOODS SH1716 QD, oțel, dimensiune SH, 1.4375 inch diametru, canal de cheie mică | AE7JBK 5YLK7

TB WOODS Bucșă SH1716 QD, oțel, dimensiune SH, diametru 1.4375 inchi, canal de cheie mică

În stoc
Articol: AE7JBK Model: SH1716Crucea Ref: 5YLK7
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
€47.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.2 1 / 4 "
Dimensiunea bolțului1/4-20" x 1-3/8"
Seria Bore BushingSH
Bore Dia.1-7/16 "
Dimensiunea canalului1 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiSH
Dimensiunea A0.38 "
Dimensiunea B1.871 "
Dimensiunea D2.688 "
Dimensiunea E0.88 "
Dimensiunea F0.81 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 1 / 16"
Calea cheiiSuperficial
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Max. Cuplul3500 lb-in
Tip montareConvențional sau invers
Tip produsQD Bucșă
Grad SAE5
MărimeaSH
țuguia3/4" pe ft. Pe diametru
Cuplul3500 lbs.-in.
Greutate0.7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8483308090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă SH1716 QD, oțel, dimensiune SH, diametru 1.4375 inchi, canal de cheie mică
€47.09 /unitate