Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS TL3020114 Taper Lock Bushing, Steel, 3020 Size, 1.25 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA3YUG

TB WOODS TL3020114 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 3020, diametru 1.25 inchi, canal standard

În stoc
Articol: BA3YUG Model: TL3020114

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€77.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.4"
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea canalului1 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajului3020
Dimensiunea A4 1 / 4 "
Dimensiunea B2"
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Calea cheiiStandard
MaterialOţel
Tip montareConvențional
Tip produsBucșă de blocare conică
Mărimea3020
Cuplul24000 lbs.-in.
Gama de cuplu24000 lb-in
TipStandard
Greutate5.9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655

Variante de produs

ProdusModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț
TB WOODS TL12109/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.5625 inchi, canal standard | AJ9TYJ TL12109 / 16Oţel1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121034 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.75 inchi, canal standard | AJ9TZA TL121034Oţel1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121013/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.8125 inchi, canal standard | AJ9TZF TL121013 / 16Oţel1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121078 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.875 inchi, canal standard | AJ9TZN TL121078Oţel1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.6 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL121015/16 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 0.9375 inchi, canal standard | AJ9TZV TL121015 / 16Oţel1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL12101 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1 inch, canal standard | AJ9UAC TL12101Oţel1 3 / 4 "1"3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.5 lbs.€22.25
RFQ
TB WOODS TL1210118 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 1210, diametru 1.125 inchi, canal standard | AJ9UAM TL1210118Oţel1 3 / 4 "1-1/8 "-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€22.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS TL3020114 Bucșă de blocare conică, oțel, dimensiune 3020, diametru 1.25 inchi, canal standard
€77.80 /unitate