Articol | Butuc de cuplare cu arbore flexibil |
Bore Dia. | 3-7/8 " |
Dimensiunea canalului | 3 mm |
Toleranța forajului | +0.0005" până la +0.0020" |
Tip alezaj | Finalizat cu Keyway |
Dimensiunea cuplajului | WE60 |
Tip de element | Butuc de cuplare anvelope |
Putere nominală la 100 RPM | 20 CP |
Putere nominală la 1150 RPM | 228 |
Putere nominală la 1200 RPM | 238 |
Putere nominală la 1750 RPM | 347 |
Putere nominală la 1800 RPM | 357 CP |
Putere nominală la 300 RPM | 60 |
Putere nominală la 3450 RPM | 684 |
Putere nominală la 3600 RPM | 684 CP |
Putere nominală la 50 RPM | 9.9 |
Putere nominală la 690 RPM | 137 |
Putere nominală la 870 RPM | 173 |
Butuc | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Hub Dia. | 8.75 " |
Materialul butucului | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Hub în afara Dia. | 8.75 " |
Tip hub | Butuc ax, plictisit la dimensiune |
Lățimea butucului | 3 1 / 4 " |
Calea cheii | 1 "x 1/2" |
Material | Oțel cu conținut scăzut de carbon |
Max. Dezalinierea unghiulară | 2 grade |
Max. Paralel Misalignment (In.) | 1 / 8 " |
RPM max | 3800 RPM |
Temperatura de operare. | -40 până la 200 grade. F |
Tip produs | Dura-Flex BTS Hub |
Momentul nominal | 12500 lbs.-in. |
Setați dimensiunea șurubului | 3 / 4-10UNC-2B |
Set de șuruburi | 3 / 4-10UNC-2B |
Lungimea șurubului de setare | 1 1 / 4 " |
Cerință de cuplu a șurubului de setare | 167 lbs. |
Mărimea | WE60 |
Temp. Evaluare | -40 până la 200 grade F |
Gama de cuplu | LO107003 |
Tip | Standard |
Greutate | 28 lbs. |