TB WOODS WES40 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm | AA6YJG 15E632

TB WOODS Element Dura-Flex WES40, polieter uretan, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm

În stoc
Articol: AA6YJG Model: WES40Crucea Ref: 15E632

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,379.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWES40
Dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC x 5/8
Cuplul șurubului30 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE40
Element exterior Dia.9.71 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului9.35 "
Înălţime9.71 "
Putere nominală la 100 RPM8.9 CP
Putere nominală la 1150 RPM100.36
Putere nominală la 1200 RPM104.72
Putere nominală la 1750 RPM152.72
Putere nominală la 1800 RPM157 CP
Putere nominală la 300 RPM26.18
Putere nominală la 3450 RPM301.07
Putere nominală la 3600 RPM301 CP
Putere nominală la 50 RPM4.36
Putere nominală la 690 RPM60.21
Putere nominală la 870 RPM75.92
Insert DesignSpacer
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime9.35 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. HP436.33
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max3600 rpm, 5000 rpm
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.9.71 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal5500 lbs.-in.
MărimeaWE40
Rigiditate65200 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)65,200 lb-in / rad
Greutate11.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.346
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES40, polieter uretan, dimensiune WE40, 5500 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm
€1,379.01 /unitate