TB WOODS WES50 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 3100 rpm | AA6YJH 15E633

TB WOODS Element Dura-Flex WES50, polieter uretan, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 3100 rpm

În stoc
Element: AA6YJH Model: WES50Crucea Ref: 15E633

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,695.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Stilul corpuluiWES50
Dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC x 5/8
Cuplul șurubului30 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE50
Element exterior Dia.11.34 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului9.35 "
Înălţime11.34 "
Putere nominală la 100 RPM12 CP
Putere nominală la 1150 RPM139.59
Putere nominală la 1200 RPM145.66
Putere nominală la 1750 RPM212.42
Putere nominală la 1800 RPM218 CP
Putere nominală la 300 RPM36.41
Putere nominală la 3450 RPM418.76
Putere nominală la 3600 RPM419 CP
Putere nominală la 50 RPM6.07
Putere nominală la 690 RPM83.75
Putere nominală la 870 RPM105.60
Insert DesignSpacer
Introduceți materialulPolieter uretan / oțel
Introduceți tipulMATL
Lungime9.35 "
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. HP509.80
Max. Paralel Misalignment (In.)0.09375 "
RPM max3100 RPM, 4200 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.11.34 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal7650 lbs.-in.
MărimeaWE50
Rigiditate123000 lbs.-in./rad.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)123,000 lb-in / rad
Greutate12.7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€280.31
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€315.05
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€351.69
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€402.49
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€551.16
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€660.79
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€830.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WES50, polieter uretan, dimensiune WE50, 7650 lbs.-in. Cuplu, 3100 rpm
€1,695.19 /unitate