Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 41506 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 5/8-11 inch | AC4BTL 2YHD7

TE-CO 41506 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 5/8-11 inch

În stoc
Articol: AC4BTL Model: 41506Crucea Ref: 2YHD7
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
€11.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaOxid negru
Calitate5
Lungime1.625 "
Material1117 oțel
Min. Rezistență la tracțiune69,000 psi
Min. Randament (PSI)58,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Rockwell Hardness85-90 Rockwell pe scara 15N
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiLungimeLăţimePreț
TE-CO 41501 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 1/4-20 inch | AC4BTG 2YHD3 415011/4 "-205 / 8 "1 / 2 "€5.05
TE-CO 41502 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 5/16-18 inch | AC4BTH 2YHD4 415025/16 "-187 / 8 "9 / 16 "€5.34
TE-CO 41503 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 3/8-16 inch | AC4BTJ 2YHD5 415033/8 "-161"11 / 16 "€6.34
TE-CO 41505 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 1/2-13 inch | AC4BTK 2YHD6 415051/2 "-131.25 "7 / 8 "€7.07
TE-CO 41507 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 3/4-10 inch | AC4BTM 2YHD8 415073/4 "-101.875 "1.25 "€15.69
TE-CO 41509 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 1-8 inch | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "€22.75

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 41506 Piuliță de cuplare, oxid negru, dimensiune 5/8-11 inch
€11.33 /unitate