Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42931 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 3-1/4 inch | AC4CDP 2YJL9

TE-CO 42931 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 3-1/4 inch

În stoc
Element: AC4CDP Model: 42931Crucea Ref: 2YJL9
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
€15.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Ochi în afara Dia.1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3
MaterialOţel
Lungime totală3.25
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42931 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune filet 3/16, diametru ochi inch, lungime 3-1/4 inch
€15.63 /unitate