Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 46502 T-bolt Otel 5/8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3

TE-CO 46502 T-bolt Otel 5/8-11 x 2

În stoc
Articol: AC4BWX Model: 46502Crucea Ref: 2YHT3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-Bolt
finalizareaOxid negru
Inaltimea capului13 / 32 "
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Rockwell HardnessC25-C34
Mărimea5 / 8-11x2
Dimensiunea slotului5 / 8 "
Forța de tracțiune13,560 PSI
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipRezistență medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capMărimeaForța de tracțiuneLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
TE-CO 46401 T-bolt Oțel 1/2-13 x 1-1/2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13€19.31
TE-CO 46402 T-bolt Otel 1/2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13€22.22
TE-CO 46404 T-bolt Otel 1/2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13€18.79
TE-CO 46405 T-bolt Oțel 1/2-13 x 3-1/2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13€19.53
TE-CO 46406 T-bolt Otel 1/2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13€20.80
TE-CO 46407 T-bolt Otel 1/2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13€22.31
TE-CO 46501 T-bolt Oțel 5/8-11 x 1-1/2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11€21.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 46502 T-bolt Otel 5/8-11 x 2
€25.60 /unitate