Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 6060701 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M16 X 2, lungime totală 125 mm, 2 buc | AA9MLB 1DY20

TE-CO 6060701 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M16 X 2, lungime totală 125 mm, 2 buc.

În stoc
Element: AA9MLB Model: 6060701Crucea Ref: 1DY20
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
€20.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală125mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)47mm
Lungimea firului (B)47mm
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 6060701 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M16 X 2, lungime totală 125 mm, 2 buc.
€20.36 /ambalaj