Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX CCP0.75BK250 Manșon 3/4 inch extensibil negru 250 picioare | AC3CLW 2RLP2

TECHFLEX CCP0.75BK250 Manșon 3/4 inch extensibil negru 250 picioare

În stoc
Articol: AC3CLW Model: CCP0.75BK250Crucea Ref: 2RLP2
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
€317.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereFără închidere
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.63 la 1
În interiorul Dia.0.750 "
Lungime250ft
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-103 până la 257 grade F
Tip3/4 "Nonfray Extensibil
Grosimea peretelui0.024 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS5808107000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: uz general

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereÎn interiorul Dia.LungimeTemp. GamăTipGrosimea pereteluiPreț
TECHFLEX PTN0.13BK500 Manșon 1/8 inch extensibil împletit 500 de picioare | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Fără închidere0.125 "500ft-103 până la 257 grade F1/8 "împletit extensibil0.025 "€142.97
TECHFLEX PTN0.13BK100 Manșon 1/8 inch extensibil împletit 100 picioare | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Fără închidere0.125 "100ft-103 până la 257 grade F1/8 "împletit extensibil0.025 "€35.22
TECHFLEX PTN0.25BK10 Manșon 1/4 inch extensibil împletit 10 picioare | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Fără închidere0.250 "10ft-103 până la 257 grade F1/4 "împletit extensibil0.025 "€6.75
TECHFLEX PTN0.50BK10 Manșon 1/2 inch extensibil împletit 10 picioare | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Fără închidere0.500 "10ft-103 până la 257 grade F1/2 "împletit extensibil0.025 "€11.75
Manșon TECHFLEX PTN1.25BK10 1 1/4 inch extensibil 10 picioare | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Fără închidere1.25 "10ft-103 până la 257 grade F1 1/4 "împletit extensibil0.025 "€20.49
Manșon TECHFLEX PTN1.50BK50 1 1/2 inch extensibil 50 picioare | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Fără închidere1.500 "50ft-103 până la 257 grade F1 1/2 "împletit extensibil0.025 "€106.10
TECHFLEX PTN1.75BK200 Manșon 1 3/4 inch extensibil 200 de picioare | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Fără închidere1.75 "200ft-103 până la 257 grade F1 3/4 "împletit extensibil0.025 "€452.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX CCP0.75BK250 Manșon 3/4 inch extensibil negru 250 picioare
€317.50 /unitate