Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHFLEX DWN2.50BK10 Sleeving 2 1/2 Inch Hook Loop 10 Feet | AC3CUK 2RMJ9

TECHFLEX DWN2.50BK10 Manșon 2 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare

În stoc
Articol: AC3CUK Model: DWN2.50BK10Crucea Ref: 2RMJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€149.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșare
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)2.25 la 2.5
În interiorul Dia.2.5 "
Lungime10ft
MaterialNailon balistic
Temp. Gamă-49 până la 302 grade F
Tip2 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă
Grosimea peretelui0.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS5806322000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mediu dur

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeTipPreț
TECHFLEX DWN2.00BK25 Manșon de 2 inchi Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNH 2RLU9 DWN2.00BK252"25ft2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€314.26
TECHFLEX DWN2.50BK25 Manșon 2 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNJ 2RLV1 DWN2.50BK252.5 "25ft2 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€343.42
TECHFLEX DWN3.00BK25 Manșon 3 inch Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNK 2RLV2 DWN3.00BK253"25ft3 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€401.73
TECHFLEX DWN3.50BK25 Manșon 3 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNL 2RLV3 DWN3.50BK253.5 "25ft3 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€447.10
TECHFLEX DWN4.00BK25 Manșon 4 inch Închidere cu buclă cu cârlig 25 picioare | AC3CNM 2RLV4 DWN4.00BK254"25ft4 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€460.05
TECHFLEX DWN4.50BK25 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 25 picioare | AC3CNN 2RLV5 DWN4.50BK254.5 "25ft4 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€505.40
TECHFLEX DWN4.50BK10 Manșon 4 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare | AC3CNP 2RLV6 DWN4.50BK104.5 "10ft4 1/2 "mediu dur, închidere cu cârlig și buclă€225.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHFLEX DWN2.50BK10 Manșon 2 1/2 inch Bucla cu cârlig 10 picioare
€149.04 /unitate