TECHLITE INSULATION 0079-4896SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 48 x 96 x 1/2 in | AD8YZV 4NNR4

TECHLITE INSULATION 0079-4896SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 48 x 96 x 1/2 inch

Articol: AD8YZV Model: 0079-4896SS050-SH-0000-00Crucea Ref: 4NNR4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€287.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de izolare
Aproximativ. Valoarea „R”1.93
Aproximativ. Factorul „R”1.93
CuloriLumina gri
Pentru utilizare peTub de cupru
MaterialSpumă de melamină
Dimensiunea foii48 "x 96"
Temp. Gamă-40 până la 350 grade F
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)247.65
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriPentru utilizare peDimensiunea foiiGrosimePreț
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1/2 in | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93Lumina griTeava de fier24 "x 48"1 / 2 "€77.13
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1 in | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85Lumina griTeava de fier24 "x 48"1"€151.48
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS150-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 1-1/2 in | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77Lumina griTeava de fier24 "x 48"1.5 "€162.42
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS200-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 2 in | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7Lumina griTeava de fier24 "x 48"2"€202.37
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS300-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 48 x 3 in | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54Lumina griTeava de fier24 "x 48"3"€288.54
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 96 x 1/2 in | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93Lumina griTub de cupru24 "x 96"1 / 2 "€113.86
RFQ
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS100-SH-0000-00 Foaie de izolare 24 x 96 x 1 in | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85Lumina griTub de cupru24 "x 96"1"€185.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHLITE INSULATION 0079-4896SS050-SH-0000-00 Foaie de izolare 48 x 96 x 1/2 inch
€287.15 /unitate