Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TECHNIKS 17150-1-1/2-4.5 End Mill Holder And Adapter, Bt50 Taper Size, 4-1/2 Inch Projection | CU6CGJ 60AL26

TECHNIKS 17150-1-1/2-4.5 End Mill Holder And Adapter, Bt50 Taper Size, 4-1/2 Inch Projection

În stoc
Articol: CU6CGJ Model: 17150-1-1/2-4.5Crucea Ref: 60AL26

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€623.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiBore Dia.ArticolProiectareDimensiune de filetPreț
Suport pentru freză TECHNIKS 17140-7/16, 7/16 inchi diametru, 2-1/2 inch proiecție, 1.1 inch diametru nas. | CH6HWZ 40MY53 17140-7 / 16-7 / 16 "Suportul morii de capăt2 1 / 2 "7 / 16-20€207.84
Suport pentru freză TECHNIKS 22911-6, dimensiune conică Cv40, 1/4 inch diametru, 0.78 inch diametru nas. | CH6JDM 40MZ22 22911-6-1 / 4 "Suportul morii de capăt6"1 / 4-28€213.48
TECHNIKS 22913-2.5 Suport pentru freza cu capat, 5/16 inch diametru, 2 1/2 inch proiecție, 7/8 inch diametru nas. | CH6JDN 40MZ27 22913-2.5-5 / 16 "Suportul morii de capăt2 1 / 2 "5 / 16-24€195.92
Suport pentru freză TECHNIKS 22915-5, Dimensiune conică Cv40, Diametru alezaj 3/8 inch, Diametru nas 1 inch. | CH6JDP 40MZ38 22915-5-3 / 8 "Suportul morii de capăt5"3 / 8-24€315.28
Suport pentru freza TECHNIKS 22916-2.5, 7/16 inch diametru, 2-1/2 inch proiecție, 1.1300 inch diametru nas. | CH6JDQ 40MZ43 22916-2.5-7 / 16 "Suportul morii de capăt2 1 / 2 "7 / 16-20€173.79
TECHNIKS 22917-2.63 Suport pentru freza cu capat, dimensiune conică Cv40, diametrul alezajului de 1/2 inch, diametrul nasului de 1 1/4 inch. | CH6JDR 40MZ47 22917-2.63-1 / 2 "Suportul morii de capăt2 5 / 8 "7 / 16-20€173.79
Suport pentru freză TECHNIKS 22917-4.72-RR, 1/2 inch diametru, 4.7200 inch proiecție, 1.38 inch diametru nas. | CH6JDT 40MZ48 22917-4.72-RR-1 / 2 "Suportul morii de capăt4.72 "7 / 16-20€285.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TECHNIKS 17150-1-1/2-4.5 End Mill Holder And Adapter, Bt50 Taper Size, 4-1/2 Inch Projection
€623.86 /unitate