Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1023 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBL 2KE44

TEMPCO Sârmă LDWR-1023 Temperatură înaltă

În stoc
Articol: AC2HBL Model: LDWR-1023Crucea Ref: 2KE44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€274.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluTGGT
Material conductorCupru nichelat
IzolațieIzolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE
Culoarea jacheteiNatural
Tipul jacheteiIzolație cu bandă PTFE peste conductor cu două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperită cu fibră de sticlă tratată cu PTFE peste împletitură
Max. Amperi54 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C
Max. Temp.482 F
Diametrul exterior nominal.0.136 "
Lungimea bobinei100ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)100
toronare65 x 30
Voltaj600
Gauge de sârmă12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiTip cabluMaterial conductorLungimea bobinei / bobinei (ft)IzolațieTipul jacheteiMax. AmperiMax. Temp.Preț
TEMPCO LDWR-1014 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ftMGCupru placat cu nichel100Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlăIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată56 La temperatura ambientală de 104 grade F/40 grade C842 F€458.71
TEMPCO LDWR-1044 Cablu de înaltă temperatură 12 Gauge Temperatura maximă 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ftMGCupru placat cu nichel250Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlăIzolație de mica peste conductoare acoperite cu fibră de sticlă peste împletitură impregnată cu finisaj la temperatură ridicată56 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C842 F€1,216.72
TEMPCO LDWR-1049 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 12, temperatură maximă 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ftTGGTCupru nichelat250Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFEIzolație cu bandă PTFE peste conductor, urmată de două straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE54 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C482 F€672.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO Sârmă LDWR-1023 Temperatură înaltă
€274.63 /unitate