Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO LDWR-1066 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 14 | AC9HTH 3GRN9

TEMPCO LDWR-1066 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 14

În stoc
Element: AC9HTH Model: LDWR-1066Cruce Ref: 3GRN9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€828.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb la temperatură înaltă
Tip cabluPTFE
Material conductorCupru placat cu argint
IzolațieIzolație PTFE extrudată peste conductor
Culoarea jacheteiRoșu
Tipul jacheteiIzolație PTFE extrudată peste conductor
Max. Amperi36 La temperatura ambiantă de 104 F / 40 C
Max. Temp.392 F
Diametrul exterior nominal.0.093 "
Lungimea bobinei250ft
Lungimea bobinei / bobinei (ft)250
toronare19 x 27
Voltaj300
Gauge de sârmă14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.962
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8544493040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Tip cabluMaterial conductorLungimea bobineiLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareVoltajIzolațiePreț
TEMPCO LDWR-1013 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBE 2KE38 LDWR-10130.143 "MGCupru placat cu nichel100ft10041 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€295.23
TEMPCO LDWR-1022 Sârmă Temperatură Înaltă | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTCupru nichelat100ft10041 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€217.59
TEMPCO LDWR-1043 Cablu de înaltă temperatură 14 Gauge Temperatura maximă 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGCupru placat cu nichel250ft25041 x 30600Izolație de mica cu supraîmpletitură din fibră de sticlă€842.79
TEMPCO LDWR-1048 Cablu de înaltă temperatură, calibrul 14, temperatură maximă 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTCupru nichelat250ft25041 x 30600Izolație cu bandă PTFE cu (2) straturi de izolație din fibră de sticlă acoperite cu supraîmpletitură din fibră de sticlă tratată cu PTFE€497.12
TEMPCO LDWR-1051 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 14 | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 27300Izolație PTFE extrudată peste conductor€392.72
TEMPCO LDWR-1056 Cablu de înaltă temperatură, alb, calibrul 14 | AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 27300Izolație PTFE extrudată peste conductor€371.24
TEMPCO LDWR-1061 Cablu de înaltă temperatură, calibre 14, negru | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFECupru placat cu argint100ft10019 x 27300Izolație PTFE extrudată peste conductor€343.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO LDWR-1066 Cablu de înaltă temperatură roșu calibrul 14
€828.38 /unitate