Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO RTD00703 Sondă Rtd 100 ohmi 12 inchi .25in manta | AE3TVH 5FYH9

TEMPCO RTD00703 Sondă Rtd 100 Ohm 12 inch .25in manta

În stoc
Articol: AE3TVH Model: RTD00703Crucea Ref: 5FYH9
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
€160.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda RTD
ConstrucţieStd Tube & Wire PTFE Izolat Construciont
Precizia erorii (%)(la 0 C) +/- 0.06
IzolațiePTFE
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Lungimea sondei12 "
Dimensiunea învelișului (inch)0.25
Temp. Limită (grade F)400
Element termocupluRTD DIN 100 Ohm
Tip100 Ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9025900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieIzolațiePlumb lungimeLungimea sondeiTipPreț
TEMPCO RTD00576 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inchi 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576Manta 316SS cu sârmă izolată din PTFEPTFE96 "12 "100 Ohmi€69.93
TEMPCO RTD00601 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 6 inchi 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "6"100 Ohmi€131.06
TEMPCO RTD00602 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inchi 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "12 "100 Ohmi€139.92
TEMPCO RTD00603 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 18 inchi 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "18 "100 Ohmi€172.58
TEMPCO RTD00610 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inci 500 F | AC9DXB 3FWX8 RTD00610Manta 316SS cu izolatie PTFEPTFE-12 "100 Ohmi€137.88
TEMPCO RTD00612 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 24 inci 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612Manta 316SS cu izolatie PTFEPTFE-24 "100 Ohmi€148.75
TEMPCO RTD00702 Sondă Rtd 100 Ohm 6 inch .25in manta | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE Izolat ConstruciontPTFE-6"100 Ohmi€147.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO RTD00703 Sondă Rtd 100 Ohm 12 inch .25in manta
€160.93 /unitate