Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO SHS80311 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBY 6TFK5

TEMPCO SHS80311 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v

În stoc
Articol: AF2GBY Model: SHS80311Crucea Ref: 6TFK5
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
€189.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă flexibilă
H x W peste aripioare1/16 x 9 "
Plumb lungime10 "
MaterialCauciuc siliconic
Tip montareStandard
Lungime totală9"
Fază1
Voltaj120V
Watts400
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareWattsPreț
TEMPCO SHS80309 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBW 6TFK3 SHS80309Standard200€189.51
TEMPCO SHS80310 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v | AF2GBX 6TFK4 SHS80310Suport adeziv200€251.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO SHS80311 Bandă de încălzire 6 inch lungime 120v
€189.51 /unitate