Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TKZ10203 Controler de temperatură analog K 32-500f/0-260c | AC8HWG 3AGA4

TEMPCO TKZ10203 Controler de temperatură analog K 32-500f/0-260c

În stoc
Articol: AC8HWG Model: TKZ10203Crucea Ref: 3AGA4
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
€303.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură
Modul de controlON / OFF
Adâncime1.45 "
Tip DINPCB încapsulat
Histerezis4 Grade
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Lungime4.38 "
producție(1) Releu-30A
consum de energie5VA
Tip senzorK
Setarea precizieiPlus / Minus 1.5% din Span
Funcția de comutareSPST NR
Temp. Gamă32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C
TipAnalogic
Lăţime3.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9032896025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareModul de controlAdâncimeTemp. GamăLăţimeTensiune de intrareLungimeproducțiePreț
TEMPCO TKZ10201 Controler de temperatură analog J 32-500f/0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 500 grade F/0 grade până la 260 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€329.07
TEMPCO TKZ10202 Controler de temperatură analog J 32-1000f/0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€358.80
TEMPCO TKZ10204 Controler de temperatură analog K 32-1000f/0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NRON / OFF1.45 "32 grade până la 1000 grade F/0 grade până la 538 grade C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Releu-30A€309.40
TEMPCO TEC17112 Controler de temperatură analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€159.22
TEMPCO TEC17126 Controler de temperatură analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTProporţional3.75 "50 de grade până la 850 de grade F1.87 "100 până la 130 VAC1.87 "(1) Releu-5A€166.07
TEMPCO TEC57201 Controler de temperatură analog J 120/240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Releu-5A€193.76
TEMPCO TEC57203 Controler de temperatură analog K 120/240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTProporţional2.56 "50 de grade până la 850 de grade F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Releu-5A€194.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TKZ10203 Controler de temperatură analog K 32-500f/0-260c
€303.75 /unitate