Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune | AC3TBJ 2VXY4

TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune

În stoc
Element: AC3TBJ Model: TPN01173Crucea Ref: 2VXY4
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
€501.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu flanșă fără presiune
Materialul flanșeiOţel
Dimensiunea flanșei3-1/2 x 3-1/2"
Min. Adâncimea de imersiune12-7/16 "
Lungime totală13 15 / 16 "
Fază3
Material învelișIncoloy (R) 800
Voltaj240
Watt Density24 mp
Watts2500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLungime totalăFazăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24043 mp700€115.35
TEMPCO TPN01887 Încălzitor cu flanșă fără presiune 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24046 mp1500€320.94
TEMPCO TPN01174 Încălzitor cu flanșă fără presiune 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 mp2500€505.44
TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Oţel19.375 "3Incoloy (R) 80048027 mp4000€530.21
TEMPCO TPN01416 Încălzitor cu flanșă fără presiune 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048040 mp9000€738.63
TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048054 mp12,000€719.60
TEMPCO TPN01177 Încălzitor cu flanșă fără presiune 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Oţel19.625 "3Incoloy (R) 80023050 mp9000€847.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune
€501.02 /unitate