Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w | AC3TBN 2VXY8

TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w

În stoc
Articol: AC3TBN Model: TPN01176Crucea Ref: 2VXY8
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
€530.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu flanșă fără presiune
Materialul flanșeiOţel
Dimensiunea flanșei3-1/2 x 3-1/2"
Min. Adâncimea de imersiune17-7/8 "
Lungime totală19.375 "
Fază3
Material învelișIncoloy (R) 800
Voltaj480
Watt Density27 mp
Watts4000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLungime totalăFazăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24043 mp700€115.35
TEMPCO TPN01887 Încălzitor cu flanșă fără presiune 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24046 mp1500€320.94
TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 mp2500€501.02
TEMPCO TPN01174 Încălzitor cu flanșă fără presiune 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 mp2500€505.44
TEMPCO TPN01416 Încălzitor cu flanșă fără presiune 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048040 mp9000€738.63
TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048054 mp12,000€719.60
TEMPCO TPN01177 Încălzitor cu flanșă fără presiune 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Oţel19.625 "3Incoloy (R) 80023050 mp9000€847.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w
€530.21 /unitate