TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w | AC3TBT 2VXZ3

TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w

În stoc
Element: AC3TBT Model: TPN01422Crucea Ref: 2VXZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€719.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu flanșă fără presiune
Tip de carcasăNEMA 1
Materialul flanșeiOţel
Dimensiunea flanșei6 x 6 "
Min. Adâncimea de imersiune15-1/2 "
Lungime totală18.125 "
Fază3
Material învelișIncoloy (R) 800
Voltaj480
Watt Density54 mp
Watts12,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLungime totalăFazăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24043 mp700€115.35
TEMPCO TPN01887 Încălzitor cu flanșă fără presiune 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24046 mp1500€320.94
TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 mp2500€501.02
TEMPCO TPN01174 Încălzitor cu flanșă fără presiune 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 mp2500€505.44
TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Oţel19.375 "3Incoloy (R) 80048027 mp4000€530.21
TEMPCO TPN01416 Încălzitor cu flanșă fără presiune 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048040 mp9000€738.63
TEMPCO TPN01177 Încălzitor cu flanșă fără presiune 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Oţel19.625 "3Incoloy (R) 80023050 mp9000€847.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w
€719.60 /unitate