Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w | AC3TBE 2VXX9

TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w

În stoc
Articol: AC3TBE Model: TPN01886Crucea Ref: 2VXX9
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
€115.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu flanșă fără presiune
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Dimensiunea flanșei2-1/2 x 2-1/2"
Min. Adâncimea de imersiune7"
Lungime totală8.5 "
Fază1
Material învelișOțel inoxidabil la temperatură ridicată
Voltaj240
Watt Density43 mp
Watts700

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLungime totalăFazăMaterial învelișVoltajWatt DensityWattsPreț
TEMPCO TPN01887 Încălzitor cu flanșă fără presiune 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Oţel inoxidabil8.5 "1Oțel inoxidabil la temperatură ridicată24046 mp1500€320.94
TEMPCO TPN01173 Oțel de încălzire cu flanșă fără presiune | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 mp2500€501.02
TEMPCO TPN01174 Încălzitor cu flanșă fără presiune 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Oţel13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 mp2500€505.44
TEMPCO TPN01176 Încălzitor cu flanșă fără presiune 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Oţel19.375 "3Incoloy (R) 80048027 mp4000€530.21
TEMPCO TPN01416 Încălzitor cu flanșă fără presiune 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048040 mp9000€738.63
TEMPCO TPN01422 Încălzitor cu flanșă fără presiune 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Oţel18.125 "3Incoloy (R) 80048054 mp12,000€719.60
TEMPCO TPN01177 Încălzitor cu flanșă fără presiune 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Oţel19.625 "3Incoloy (R) 80023050 mp9000€847.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TPN01886 Încălzitor cu flanșă fără presiune 700w
€115.35 /unitate