TENNSCO J2478SUELBK Dulap de depozitare negru ușă dublă 78 inci înălțime | AH9BGJ 39FR41

TENNSCO J2478SUELBK Dulap de depozitare Negru Ușă dublă 78 inch Înălțime

Articol: AH9BGJ Model: J2478SUELBKCrucea Ref: 39FR41
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,234.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
Adâncimea cabinetului24 "
Înălțimea cabinetului48 "
Lățimea dulapului48 "
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament20
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Stilul mâneruluiTrage
ÎnălțimeaInaltime maxima
Mecanism de blocareTastatură electronică
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului400 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilRafturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)214.63
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)126.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Nu
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Da
    • Puncte de blocare: 2 puncte

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeaAsamblat/NeasamblatAsamblareMecanism de blocareSistem de blocareNumărul de ușiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Dulap de depozitare TENNSCO 1470 GREY, calibrul 24, 72 inch H 36 inch latime | AB3YHT 1W944 1470 GREY-NeasamblatNeasamblat-Punct 3218 "72 "€934.51
RFQ
TENNSCO BCD18-72MGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72SD Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO 7224BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 24 inch D | AC3GMC 2TER7 7224BK-AsamblateSudate-Punct 3224 "72 "€1,105.86
RFQ
TENNSCO J2478SUBK Dulap de depozitare negru 78 inch H 48 inch latime | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-AsamblateSudate-Punct 3224 "78 "€1,886.76
RFQ
TENNSCO 7218LGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 36 inch latime | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-AsamblateSudate-Punct 3218 "72 "€958.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO J2478SUELBK Dulap de depozitare Negru Ușă dublă 78 inch Înălțime
€2,234.66 /unitate