Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mâner pentru bancă mobilă TENNSCO MHE-25 | AF2VUC 6YE46

TENNSCO Mâner pentru bancă mobilă MHE-25

În stoc
Articol: AF2VUC Model: MHE-25Crucea Ref: 6YE46
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
€342.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de împingere pentru bancă mobilă
MaterialOţel
Inălțime totală5"
Lungime totală6"
Lățimea totală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3335
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Mâner pentru bancă mobilă MHE-25
€342.43 /unitate