TENNSCO TWI-72-N Suprafata de lucru Standard Latime 72 in

Articol: AF4GEX Model: TWI-72-NCrucea Ref: 8VU68
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
CuloriPutty
Adâncime15 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime18 "
Tipul picioruluiDrept
MaterialOţel
Grosimea superioară1.5 "
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruOţel
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.3
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de margineGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
TENNSCO TWI-60-S Suprafața de lucru Control static Lățimea 60 in | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-Srotunjit1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-60-N Suprafața de lucru Standard Lățime 60 inch | AF4GEW 8VU67 TWI-60-NDrept1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-60-SE șină de alimentare cu control static al suprafeței de lucru | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SEPătrat1"60 "laminat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TWI-72-N Suprafata de lucru Standard Latime 72 in