TENNSCO TWI-60-S Suprafața de lucru Control static Lățimea 60 in

Element: AF3QBR Model: TWI-60-SCrucea Ref: 8ATA5

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
CuloriPutty
Adâncime15 "
Tipul de marginerotunjit
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime18 "
Tipul picioruluiDrept
MaterialOţel
Grosimea superioară1.5 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruOţel
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.58
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de margineGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
TENNSCO TWI-60-N Suprafața de lucru Standard Lățime 60 inch | AF4GEW 8VU67 TWI-60-NDrept1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-72-N Suprafata de lucru Standard Latime 72 In | AF4GEX 8VU68 TWI-72-NDrept1.5 "72 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-60-SE șină de alimentare cu control static al suprafeței de lucru | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SEPătrat1"60 "laminat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TWI-60-S Suprafața de lucru Control static Lățimea 60 in