TENNSCO TWI-60-N Suprafața de lucru Standard Lățime 60 inch

Articol: AF4GEW Model: TWI-60-NCrucea Ref: 8VU67

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
CuloriPutty
Adâncime15 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime18 "
Tipul picioruluiDrept
MaterialOţel
Grosimea superioară1.5 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruOţel
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de margineGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
TENNSCO TWI-60-S Suprafața de lucru Control static Lățimea 60 in | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-Srotunjit1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-72-N Suprafata de lucru Standard Latime 72 In | AF4GEX 8VU68 TWI-72-NDrept1.5 "72 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-60-SE șină de alimentare cu control static al suprafeței de lucru | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SEPătrat1"60 "laminat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TWI-60-N Suprafața de lucru Standard Lățime 60 inch