TENNSCO TWI-60-SE șină de alimentare cu control static al suprafeței de lucru

Articol: AF4VZW Model: TWI-60-SECrucea Ref: 9MAU8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
Adâncime15 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime18 "
Grosimea superioară1"
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucrulaminat
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de margineGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
TENNSCO TWI-60-S Suprafața de lucru Control static Lățimea 60 in | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-Srotunjit1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-60-N Suprafața de lucru Standard Lățime 60 inch | AF4GEW 8VU67 TWI-60-NDrept1.5 "60 "Oţel-
RFQ
TENNSCO TWI-72-N Suprafata de lucru Standard Latime 72 In | AF4GEX 8VU68 TWI-72-NDrept1.5 "72 "Oţel-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TWI-60-SE șină de alimentare cu control static al suprafeței de lucru