Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. Termometru digital de buzunar 306C Baterie Lr44 | AC6VYV 36M831

PRODUSE DE TESTARE INTL. Termometru digital de buzunar 306C Baterie Lr44

În stoc
Articol: AC6VYV Model: 306CCrucea Ref: 36M831
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
€30.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital de buzunar
Acuratete+/-2 grade F
Oprire automatăDa
Baterie TipLR44
Cauza MaterialCompozit
Deținere de dateDa
Diviziile de grad0.1
AfişaLCD
Rezoluţie0.1 F
Lungimea tijei4.9 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-58 de grade până la 300 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9025198080
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipCauza MaterialAfişaRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
PRODUSE DE TESTARE INTL. Termometru digital de buzunar 310C Div. 0.1 grade | AC6VYW 36M832 310C+/-2 grade F (+/-1 grade C)LR44CompozitLCD0.1 F sau C4.9 "-58 de grade până la 300 de grade€31.59
PRODUSE DE TESTARE INTL. Termometru digital de buzunar 315C 2-4/5 in L | AG6PXC 3KTX6 315C+/-1 grade C1.5V oxid de argintPlasticLCD digital cu 4 cifre0.1 grade2.875 "-58 până la 300 grade F€44.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. Termometru digital de buzunar 306C Baterie Lr44
€30.49 /unitate