THERN 4771 Troliu electric 1-1/5cp 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Troliu electric 1-1/5cp 115vac

În stoc
Element: AB3WPK Model: 4771Crucea Ref: 1VN79

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,092.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat2000 lb.
Viteza liniei 1 strat13 fpm
Tipul ambreiajuluiNici unul
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu130 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu90 ft.
Amplificatori de încărcare completă16
Viteza liniei de încărcare completă13 fpm
Tipul de angrenajGear Worm Gear
Diafragmă inclusă.5 / 16 "
Lungimea frânghiei incluse90 ft.
CP motor1-1 / 5
Viteza fără linie de încărcare22 fpm
Inălțime totală17.5 "
Lungime totală14.375 "
Lățimea totală8.875 "
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425310100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Troliul electric Thern 4771 este un troliu cu design compact, care oferă putere puternică în spații înguste. Poate trage sau ridica sarcini grele în mai multe direcții. Acest troliu este utilizat pe podea, perete sau tavan pentru construcții, ape uzate și aplicații de producție.

Caracteristici:

  • Acest troliu manual are cadru, tambur și cutie de viteze din aluminiu turnat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Este închis cu o baie de ulei pentru a lubrifia piesele continuu.
  • Acest troliu electric vine cu o frână automată pentru controlul pozitiv al sarcinii.
  • Este integrat cu rulmenți cu bile din bronz pentru o funcționare eficientă și lină.
  • Acest troliu are un cablu de alimentare cu un pandantiv cu buton.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de viteză al acestui troliu electric?

A. 13 până la 22 fpm.

Î. Care este capacitatea de încărcare a primului strat al acestui troliu manual?

A. 2000 lb.

Î. Cum să atașați o sarcină la acest troliu electric?

A.

  • Îndepărtați obiectele de pe traseul încărcăturii pentru a se mișca liber și observați-le în timpul funcționării acesteia.
  • Utilizați o sling de nailon pentru a atașa încărcătura sau un alt dispozitiv de tachelaj.
  • Închideți complet zăvorul cârligului înainte de a așeza chinga în șa.
  • Asigurați-vă că sarcina este centrată pe cârlig, astfel încât să nu se răstoarne sau să nu se rotească.

Î. Cum se instalează troliul electric Thern 4771?

A.

  • Localizați troliul într-o zonă fără trafic și fără obstacole.
  • Asigurați-vă că troliul este accesibil pentru operare și întreținere.
  • Așezați troliul într-o zonă de temperatură adecvată și reglați unghiul flotei între 1/2 și 1-1/2 grade.
  • Unghiul adecvat al flotei reduce deteriorarea cablului de sârmă, ajutând cablul de sârmă să se înfășoare uniform pe tambur.
  • Așezați troliul pentru o lubrifiere adecvată și determinați poziția exactă de montare a troliului.
  • Fixați troliul în siguranță pe fundație.

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
THERN 4WP2T8-2000-8 Troliu electric 1-1/3hp 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1 / 314.5 "16.625 "17.75 "€5,444.69
THERN 4WP2D8-800-26-AP Troliu electric 1hp 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€5,973.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN 4771 Troliu electric 1-1/5cp 115vac
€5,092.61 /unitate