THERN 4WP2D8-800-26-AP Troliu electric 1hp 115vac | AC4GWA 2ZU40

THERN 4WP2D8-800-26-AP Troliu electric 1hp 115vac

În stoc
Element: AC4GWA Model: 4WP2D8-800-26-A-PCrucea Ref: 2ZU40

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,973.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Tragerea liniei primului strat800 lb.
Viteza liniei 1 strat26 fpm
Tipul ambreiajuluiNici unul
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu280 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu190 ft.
Amplificatori de încărcare completă16
Viteza liniei de încărcare completă26 fpm
Tipul de angrenajGear Worm Gear
CP motor1
Viteza fără linie de încărcare65 fpm
Inălțime totală12.75 "
Lungime totală17.5 "
Lățimea totală21 "
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8425310100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eliberare ambreiaj (nu)
    • Frână mecanică (nu)
    • Bloc fulie (nu)

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
THERN 4771 Troliu electric 1-1/5cp 115vac | AB3WPK 1VN79 47711-1 / 517.5 "14.375 "8.875 "€5,092.61
THERN 4WP2T8-2000-8 Troliu electric 1-1/3hp 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1 / 314.5 "16.625 "17.75 "€5,444.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN 4WP2D8-800-26-AP Troliu electric 1hp 115vac
€5,973.09 /unitate