Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON FNYBUPB08ALLS Rulment liniar, bucșă, bloc de pernă, 0.5 inchi, închis, cu auto-aliniere | AH2PJD 2LFH2

THOMSON FNYBUPB08ALLS Rulment liniar, bucșă, bloc de pernă, 0.5 inchi, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Element: AH2PJD Model: FNYBUPB08ALLSCrucea Ref: 2LFH2
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
€143.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă
Tip rulmentFlouroNyliner
Lățimea corpului1.380
Dimensiunea bolțului#6
Bore Dia.0.5
CuloriSilver
Grosimea flanșei0.250
căptușealăPASUL 950
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialAluminiu
Max. Pv10,000 psi Pies / Minuto
Centrul orificiului de montare1.688
Diametrul orificiului de montare.0.16
Montarea suprafeței la centrul arborelui0.687
Inălțime totală1.250
Lungime totală1.690
Lățimea totală2.000
Auto-aliniereaToate direcțiile
Capacitate de încărcare statică970
Temp. Gamă-400 - 550
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483208040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCentrul orificiului de montareBaril Dia.Tip rulmentDiametrul orificiului de montare.Montarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment liniar THOMSON SPB10OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
Rulment liniar THOMSON SPB16OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
Rulment liniar THOMSON SSUFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
Rulment liniar THOMSON SPB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
Rulment liniar THOMSON SPB8, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.5 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
Rulment liniar THOMSON SSUPBO16, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
Rulment liniar THOMSON SSUPBO10, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON FNYBUPB08ALLS Rulment liniar, bucșă, bloc de pernă, 0.5 inchi, închis, cu auto-aliniere
€143.05 /unitate