Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Arbore 440c Oțel inoxidabil 0.750 inchi D 48 in | AC3BRC 2RDK9

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Arbore 440c Oțel inoxidabil 0.750 inchi D 48 in

În stoc
Articol: AC3BRC Model: QS 3/4 L SS X 48Crucea Ref: 2RDK9
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
€483.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.0.7495
Dia. Toleranță Min.0.7490
Lungime48 "
Material440C Oțel inoxidabil
Diagrama arborelui.0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7222200047
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 Arbore, 1.4989 / 1.4994 inch diametru, clasa L, inox, 60 inch lungime | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "€1,477.03
THOMSON QSSS 1/2 L 48 Arbore, 0.4990 / 0.4995 inch diametru, clasa L, inox, 48 inch lungime | AE4FVW 5JZ31 QSSS 1/2 L 4848 "0.5 "€326.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Arbore 440c Oțel inoxidabil 0.750 inchi D 48 in
€483.82 /unitate