Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QSSS 1/2 L 48 Arbore, 0.4990 / 0.4995 inch diametru, clasa L, inox, 48 inch lungime | AE4FVW 5JZ31

THOMSON QSSS 1/2 L 48 arbore, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, inox, 48 inchi lungime

În stoc
Articol: AE4FVW Model: QSSS 1/2 L 48Crucea Ref: 5JZ31
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
€326.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.0.4995
Dia. Toleranță Min.0.4990
Lungime48 "
Material440C Oțel inoxidabil
Min. Duritatea suprafeței50 Rockwell C
Diagrama arborelui.0.5 "
Tip60 Caz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)129.29
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7222200041
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 Arbore, 1.4989 / 1.4994 inch diametru, clasa L, inox, 60 inch lungime | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "€1,477.03
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Arbore 440c Oțel inoxidabil 0.750 inchi D 48 in | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "€483.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QSSS 1/2 L 48 arbore, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, inox, 48 inchi lungime
€326.97 /unitate