THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00133 Tijă alamă 360 7/16 diametru x 6 picioare lungime | AB9BGA 2AUJ8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Tijă alamă 360 7/16 diametru x 6 picioare lungime

Articol: AB9BGA Model: CURD00133Crucea Ref: 2AUJ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€65.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip360
Diametru7 / 16 "
Toleranța diametrului+/- 0.003 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.59
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00345 Tijă Alama 360 7/8 Diametru x 1 Picior Lungime | AB8XCV 2ABK8 CURD003457 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "€55.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00133 Tijă alamă 360 7/16 diametru x 6 picioare lungime
€65.44 /unitate