Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00345 Tijă Alama 360 7/8 Diametru x 1 Picior Lungime | AB8XCV 2ABK8

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00345 Tijă alamă 360 7/8 diametru x 1 picioare lungime

În stoc
Articol: AB8XCV Model: CURD00345Crucea Ref: 2ABK8
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
€55.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip360
Diametru7 / 8 "
Toleranța diametrului+/- 0.003 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00133 Tijă alamă 360 7/16 diametru x 6 picioare lungime | AB9BGA 2AUJ8 CURD001337 / 16 "6 ft.+/- 3.000 "€54.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00345 Tijă alamă 360 7/8 diametru x 1 picioare lungime
€55.43 /unitate