Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Plată alamă 360 1/4 x 5/16 3 ft | AB2YQF 1PVD6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Plată alamă 360 1/4 x 5/16" 3 ft

În stoc
Articol: AB2YQF Model: CUREC00028Crucea Ref: 1PVD6
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
€20.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime5 / 16 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Plată alamă 360 1/8 x 3/8" 6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€23.30
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Plată alamă 360 1/8 x 1/2" 6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€28.67
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Plată alamă 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€23.26
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Plată alamă 360 1/8 x 1" 6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€56.48
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00291 Plată alamă 360 1/8 x 1 1/2" 3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€53.62
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 Plată alamă 360 1/8 x 2" 3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft+/- 1.000 "1 / 8 "2"€69.15
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Plată alamă 360 1/8 x 2 1/2" 3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€82.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 Plată alamă 360 1/4 x 5/16" 3 ft
€20.09 /unitate