TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 800 buc | AE2MRA 4YJN8

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 800 buc.

În stoc
Articol: AE2MRA Model: AEU06040GR8CCrucea Ref: 4YJN8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€297.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.3093
Înălțimea navei (cm)15.56
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1-1/4 inch, 800 buc.
€297.21 /ambalaj