TMI 999-00531 Ușă cu bandă industrială cu nervuri 8 picioare înălțime x 12 picioare lățime | AH6YJV 36LT35

TMI 999-00531 Ușă industrială cu bandă nervură 8 picioare înălțime x 12 picioare lățime

În stoc
Articol: AH6YJV Model: 999-00531Crucea Ref: 36LT35

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,369.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă
% Suprapune67
Metoda de aplicareStandard
Material hardware de montareOțel galvanizat
Numărul de benzi18
Înălțimea de deschidere8ft
Lățimea de deschidere12ft
Culoarea benziiclar
Lungimea benzii8 ft. 3 "
Material pentru benziPVC
Grosimea benzii0.12 "
Tip bandăCu nervuri
Lățimea benzii12 "
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)55.88
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. Gamă% SuprapuneArticolNumărul de benziÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereGrosimea benziiLățimea benziiPreț
TMI 999-00212 Ușă cu bandă 7 x 3 picioare PVC transparent | AC8BLW 39J443 999-002120 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC97ft3ft0.06 "6"€308.65
TMI 999-00213 Ușă cu bandă 7 x 4 picioare PVC transparent | AC8BLX 39J444 999-002130 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC127ft4ft0.06 "6"€382.83
TMI 999-00214 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent | AC8BLY 39J445 999-002140 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC157ft5ft0.06 "6"€453.30
TMI 999-00215 Ușă cu bandă 7 x 6 picioare PVC transparent | AC8BLZ 39J446 999-002150 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC187ft6ft0.06 "6"€528.67
TMI 999-00216 Ușă cu bandă 14 x 12 picioare PVC transparent | AC8BMA 39J447 999-002160 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1214ft12ft0.16 "16 "€2,331.13
RFQ
TMI 999-00217 Ușă cu bandă 14 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMB 39J448 999-002170 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1414ft14ft0.16 "16 "€2,676.16
RFQ
TMI 999-00218 Ușă cu bandă 16 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMC 39J449 999-002180 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1416ft14ft0.16 "16 "€3,137.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TMI 999-00531 Ușă industrială cu bandă nervură 8 picioare înălțime x 12 picioare lățime
€1,369.15 /unitate