Transformator de lumină pentru piscină TORK TPX300S, 300 W, 3 A, inoxidabil, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPD 503Y48

TORK TPX300S Transformator de lumină pentru piscină, 300 W, 3 A, inoxidabil, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC

În stoc
Articol: CU6UPD Model: TPX300SCrucea Ref: 503Y48

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TORK TPX100 Transformator de lumină pentru piscină, 100W, 1A, vopsit, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC, Bej | CU6UPA 503Y45 TPX100€163.37
TORK TPX100S Transformator de lumină pentru piscină, 100 W, 1 A, inoxidabil, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPB 503Y46 TPX100S€224.62
TORK TPX300 Transformator de lumină pentru piscină, 300W, 3A, vopsit, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPC 503Y47 TPX300€199.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK TPX300S Transformator de lumină pentru piscină, 300 W, 3 A, inoxidabil, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC
€291.25 /unitate