Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Blocare pentru clasă Crom satinat Quest Lever | AH4NHZ 35DX20

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Blocare pentru clasă, pârghie Quest Chrome satinată

În stoc
Element: AH4NHZ Model: FME-4020-RFID-Q-626Crucea Ref: 35DX20
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
€1,955.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică a clasei
Tipul de accesRFID
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
FuncţieControl programabil al funcției
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerSentinel cu pârghie strânsă
În interiorul adâncimii2.75 "
Înălțimea interioară8 41 / 64 "
Lățimea interioară3 21 / 64 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Dimensiune frontală zăvor1-1 / 4 "x 8"
Lungimea zăvorului3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareMortă
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-3/4 "
În afara înălțimii8 21 / 32 "
Lățimea exterioară3 27 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată8 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare a tastei: Canetă Schlage „C” cu 6 pini (inclusă)
    • Material tastatură: Nu se aplică
    • Max. Gama de proximitate: 3/4 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaIncendiuTip mânerPreț
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-626 Blocare pentru clasă Pârghie Sentinel din crom satinat | AH4NHY 35DX19 FME-4020-RFID-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-626 Blocare pentru clasă Maneta Gala din crom satinat | AH4NJA 35DX21 FME-4020-RFID-G-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-S-613 Încuietoare pentru clasă, bronz Sentinel Lever | AH4NJB 35DX22 FME-4020-RFID-S-613Uleiul bronzat3 orăSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-613 Blocare pentru clasă Bronz Quest Lever | AH4NJC 35DX23 FME-4020-RFID-Q-613Uleiul bronzat3 orăSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-G-613 Pârghie Gala Bronz Blocare Clasă | AH4NJD 35DX24 FME-4020-RFID-G-613Uleiul bronzat3 orăSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-S-626 Blocare pentru clasă Pârghie Sentinel din crom satinat | AH4NJL 35DX31 FME-4020-RFID-IC-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,955.18
TOWNSTEEL FME-4020-RFID-IC-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NJM 35DX32 FME-4020-RFID-IC-Q-626Chrome satinat3 orăStrângere de manetă€1,955.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL FME-4020-RFID-Q-626 Blocare pentru clasă, pârghie Quest Chrome satinată
€1,955.18 /unitate