TRI-ARC KDED111246 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 110 inchi | AA9CUJ 1CJK2

TRI-ARC KDED111246 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 110 inchi

Element: AA9CUJ Model: KDED111246Crucea Ref: 1CJK2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,247.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei84 "
Lățimea bazei34 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași11
Inălțime totală146 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei110 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)330.2
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiLățimea bazeiLatimea de JosNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDED108246 Platformă cu balustradă cu scară rulantă, înălțime de 80 inchi | AA9CUG 1CJJ9 KDED10824664 "34 "35 "8116 "80 "€1,554.55
RFQ
TRI-ARC KDED110246 Platformă cu balustradă pentru scară rulantă, înălțime de 100 inchi | AA9CUH 1CJK1 KDED11024676 "34 "35 "10136 "100 "€1,844.88
RFQ
TRI-ARC KDED112246 Platformă cu balustradă pentru scară rulantă, înălțime de 120 inchi | AA9CUK 1CJK3 KDED11224690 "34 "35 "12156 "120 "€2,077.28
RFQ
TRI-ARC KDED113246 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 130 inchi | AA9CUL 1CJK4 KDED11324697 "39 "40 "13166 "130 "€2,121.34
RFQ
TRI-ARC KDED114246 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 140 inchi | AA9CUM 1CJK5 KDED114246104 "39 "40 "14176 "140 "€2,615.41
RFQ
TRI-ARC KDED115246 Platformă cu balustradă pentru scară rulantă, înălțime de 150 inchi | AA9CUN 1CJK6 KDED115246111 "39 "40 "15186 "150 "€2,431.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDED111246 Platformă cu balustradă cu scară rulanta, înălțime de 110 inchi
€2,247.18 /unitate