Scară TRI-ARC MPASSW7, capacitate de încărcare de 500 lbs., banda de rulare zimțată, 63 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGK 53JE73

TRI-ARC Scară MPASSW7, capacitate de încărcare de 500 lbs., banda de rulare zimțată, 63 inchi H x 29 inch W, aluminiu

În stoc
Articol: CD3LGK Model: MPASSW7Crucea Ref: 53JE73

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,543.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară
Climbing Angle45 grade
CuloriGri
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași6
Inălțime totală63 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală29 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Înălțimea pasului superior63 "
Modelul benzii de rularezimțată
Clearance verticală59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț
Scară TRI-ARC MPASSW2, capacitate de încărcare 500 lbs., benzi de rulare zimtate, 18 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGF 53JE68 MPASSW2118 "10 "€764.72
Scară TRI-ARC MPASSW4, capacitate de încărcare de 500 lbs., banda de rulare zimțată, 36 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGG 53JE70 MPASSW4336 "28 "€1,137.97
Scară TRI-ARC MPASSW5, capacitate de încărcare 500 lbs., banda de rulare zimțată, 45 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGH 53JE71 MPASSW5445 "37 "€1,267.91
Scară TRI-ARC MPASSW6, capacitate de încărcare 500 lbs., banda de rulare zimțată, 54 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGJ 53JE72 MPASSW6554 "46 "€1,423.55
Scară TRI-ARC MPASSW8, capacitate de încărcare 500 lbs., banda de rulare zimțată, 72 inchi H x 29 inch W, aluminiu | CD3LGL 53JE74 MPASSW8772 "71 "€1,712.37
Scară TRI-ARC MPASSW3, unghi de urcare 45 grade, 500 lbs.Capacitate de sarcină, banda de rulare zimțată, aluminiu | CD3VXR 53JE69 MPASSW3227 "19 "€892.18
Scara TRI-ARC MPASSW9, unghi de urcare 45 grade, 500 lbs.Capacitate de sarcina, aluminiu | CD3WHJ 53JE75 MPASSW9881 "100 "€1,848.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC Scară MPASSW7, capacitate de încărcare de 500 lbs., banda de rulare zimțată, 63 inchi H x 29 inch W, aluminiu
€1,543.09 /unitate