TRI-ARC TAVSO23-AS Unitate scară din aluminiu 2 până la 3 trepte 1000 lb Cap | AD4RHQ 43X964

TRI-ARC TAVSO23-AS Stair Unit Aluminium 2 To 3 Steps 1000 Lb Cap

În stoc
Element: AD4RHQ Model: TAVSO23-ASCrucea Ref: 43X964

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,182.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Scării
Adâncimea bazei8 '6 "
Climbing Angle45 grade
CuloriGri
Adâncime8 '6 "
finalizareaMoară sau zincată
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Înălţime67 1/2 până la 76 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialAluminiu
Numărul șinelor de protecție4
Numărul de picioare6
Număr de punți modulare1
Numărul de pași2 la 3
Inălțime totală5 '7 "până la 6' 4"
Adâncimea platformei61.5 "
Înălțimea platformei25 1/2 până la 34 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului45.25 "
Adâncimea pasului1'
Lățimea pasului3ft
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.1
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS7610100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiCuloriÎnălțimea platformeiAdâncimea pasuluiLățimea pasuluiModelul benzii de rulareÎnălțimea balustradeiPreț
TRI-ARC TAVSM34-AS Unitate scară din aluminiu 3 până la 4 trepte 1000 lb Cap | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "până la 6' 5"8 '6 "Gri28 - 35 "1'3ft-36 "€2,318.87
TRI-ARC TAVSC34-AS Unitate scară din aluminiu 3 până la 4 trepte 1000 lb Cap | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "până la 6' 5"8 '6 "Gri28 - 35 "1'3ft-36 "€2,376.94
TRI-ARC WISS106246 Unitate de scară din oțel, înălțimea treptei superioare de 57 inchi, treaptă perforată | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,436.03
TRI-ARC WISS107246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 66-1/2 inch, treaptă perforată | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,539.89
TRI-ARC WISS108246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 76 inch, treaptă perforată | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,364.92
TRI-ARC WISS109246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 85-1/2 inch, treaptă perforată | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,733.97
TRI-ARC WISS110246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 95 inchi, treaptă perforată | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,781.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC TAVSO23-AS Stair Unit Aluminium 2 To 3 Steps 1000 Lb Cap
€2,182.15 /unitate