TRI-ARC WISS107246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 66-1/2 inch, treaptă perforată | CD2GDE 420R79

TRI-ARC WISS107246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 66-1/2 inch, treaptă perforată

În stoc
Articol: CD2GDE Model: WISS107246Crucea Ref: 420R79

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,539.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Scării
Adâncimea bazei67.5 "
Climbing Angle45 grade
CuloriGri
Înălțimea balustradei38 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală104.5 "
Lățimea totală29 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Înălțimea pasului superior66-1/2 "
Modelul benzii de rulareperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiCuloriÎnălțimea platformeiAdâncimea pasuluiLățimea pasuluiModelul benzii de rulareÎnălțimea balustradeiPreț
TRI-ARC TAVSO23-AS Unitate scară din aluminiu 2 până la 3 trepte 1000 lb Cap | AD4RHQ 43X964 TAVSO23-AS5 '7 "până la 6' 4"8 '6 "Gri25 1/2 până la 34 "1'3ft-36 "€2,182.15
TRI-ARC TAVSM34-AS Unitate scară din aluminiu 3 până la 4 trepte 1000 lb Cap | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "până la 6' 5"8 '6 "Gri28 - 35 "1'3ft-36 "€2,318.87
TRI-ARC TAVSC34-AS Unitate scară din aluminiu 3 până la 4 trepte 1000 lb Cap | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "până la 6' 5"8 '6 "Gri28 - 35 "1'3ft-36 "€2,376.94
TRI-ARC WISS106246 Unitate de scară din oțel, înălțimea treptei superioare de 57 inchi, treaptă perforată | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,436.03
TRI-ARC WISS108246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 76 inch, treaptă perforată | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,364.92
TRI-ARC WISS109246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 85-1/2 inch, treaptă perforată | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,733.97
TRI-ARC WISS110246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 95 inchi, treaptă perforată | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Gri-10 "24 "perforata38 "€1,781.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WISS107246 Unitate de scară din oțel, înălțime de treaptă superioară de 66-1/2 inch, treaptă perforată
€1,539.89 /unitate