TRI-ARC UCS500540242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YVY 15E973

TRI-ARC UCS500540242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi

Element: AA6YVY Model: UCS500540242Crucea Ref: 15E973
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,721.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cu scară rulantă
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei84 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală92 "
Adâncimea platformei40 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / NeacceptatSuportat
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.44
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCS500640242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YVZ 15E974 UCS500640242Role de blocare92 "poliuretan6102 "60 "€3,334.91
RFQ
TRI-ARC UCS500740242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YWA 15E975 UCS500740242Pedala de picior101 "Oţel7112 "70 "€3,400.12
RFQ
TRI-ARC UCS500840242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YWB 15E976 UCS500840242Role de blocare109 "Oţel8122 "80 "€3,361.72
RFQ
TRI-ARC UCS500940242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YWC 15E977 UCS500940242Role de blocare117 "Oţel9132 "90 "€3,445.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCS500540242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 50 inchi
€3,721.04 /unitate